Beli water pass magnet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Aluminium Level (Waterpass)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Water Passatribut:
- Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
- Specification: V-groove, with strong magnet
- Material: Body: Aluminium
- Magnet: Yes
- Precision: ± 1.0 mm / m
- Niigata Seiki (SK) Aluminium Level Instrument with Magnet (Waterpass)atribut:
- Sensitivity (mm/m): 0.35 = 0.0201° (horizontal bubble tube). 0.50 = 0.0286° (vertical, 45° bubble tube)
- Material: Alumunium
- Type: Bubble Tube
- Accuracy (mm/m): ± 1.00 = within ± 0.0573° (horizontal bubble tube). ± 1.50 = within ± 0.0859° (vertical, 45° bubble tube)
- Overall Width (mm): 56
- Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)atribut:
- Material: Aluminium
- TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)atribut:
- Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
- Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
- Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
- Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
- Sellery Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:> Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Material: Aluminium case
- Deli Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Color: Yellow
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- CARRSON Aluminium Magnetic Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya. Baik garis secara vertikal ataupun horizontal, alat ini dapat mempermudah Anda untuk mengukur. Di dalam alat ini terdapat air yang digunakan sebagai pertimbangan ukuran apakah sudah sejajar atau belum. Alat ini adalah salah satu bagian penting dari setiap proyek konstruksi dan perbaikan rumah. Memastikan bahwa semuanya sejajar adalah kunci untuk sebuah konstruksi.
- LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris)Deskripsi:-Easy work can be done with adjustable wrench until now, such as when working in a narrow place or using a thin bolt nut.-Sufficient strength to clear the JIS strength.-We succeeded in making our own bold form and significantly lightweight.-Bolt nut on on
- KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)atribut:
- Dimensions (mm): 230x50x20
- Material: Aluminium
- Size (mm): 225
- Type: Torpedo Level
- Wipro Spirit Level Model Torpedo with Magnet (Waterpass)atribut:
- Size (inch): 9
- Rathi Precut Alignment Shims Type RSCDeskripsi:During installation of rotating equipment shaft alignment is important. Shims play a crucial role in positioning accuracy of the equipment. Lack of shim of proper size and thickness during installation may lead to less than optimal support for the equipment feet during operation. This can lead to vibration and ultimately, to unplanned breakdowns and enormous downtime expenses.Set ContentThickness (pcs)0.05mm (20pcs)0.1mm (20pcs)0.2mm (20pcs)0.4mm (20pcs)0.5mm (20pcs)0.7mm (20pcs)1mm (20pcs)2mm (10pcs)atribut:
- Standard Thickness (mm): 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0
- Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)atribut:
- Color: Yellow
- Width (cm): 6
- Height (cm): 2.4
- Material: Aluminium
- BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)Deskripsi:Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cmatribut:
- Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
- Length (cm): 60
- Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
- Units of Measurement: °, %, mm/m
- Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
Daftar Harga water pass magnet Terbaru October 2026
| monotaro Aluminium Level (Waterpass) | Rp179.900 |
| Niigata Seiki (SK) Aluminium Level Instrument with Magnet (Waterpass) | Rp399.900 |
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp509.900 |
| XANDER Aluminium Level (Waterpass) | Rp39.900 |
| Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass) | Rp129.900 |
| TRUSCO Aluminium Level (Waterpass) | Rp269.900 |
| TORA Level with Magnet | Rp69.900 |
| Sellery Spirit Level (Waterpass) | Rp76.900 |
| Deli Spirit Level (Waterpass) | Rp50.900 |
| TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102251687-1.jpg)
%20Aluminium%20Level%20Instrument%20with%20Magnet%20(Waterpass)/P102269543-1.jpg)
/h3P102085615-2.jpg)
/j9P103451693-8.jpg)
/1zP105158071-1.jpg)
/P101000752-1.jpg)

/rbP102119983-3.jpg)
/arP108597387-1.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
/qdP107594949-1.jpg)
/pdP104080913-3.jpg)
%20Adjustable%20Wrench%20Hybrid%20Angle%20(Kunci%20Inggris)/P102742985-2.jpg)
/mhP104583809-2.jpg)
/efP104581519-5.jpg)
/38P103077116-3.jpg)
/8zP106746323-1.jpg)

/1jP103077055-2.jpg)
/P101518558-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)